Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola GP360, GP1280, HNN9013B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola GP360, GP1280, HNN9013B
Akku passend für Motorola GP360, GP1280, HNN9013B
Akku passend für Motorola GP360, GP1280, HNN9013B
Artikel-Nr.:
     4885-33062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038362201
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola GP1280
  • Motorola GP140
  • Motorola GP240
  • Motorola GP280
  • Motorola GP320
  • Motorola GP328
  • Motorola GP329
  • Motorola GP338
  • Motorola GP339
  • Motorola GP360
  • Motorola GP380
  • Motorola GP540
  • Motorola GP580
  • Motorola GP640
  • Motorola GP680
  • Motorola HT1200
  • Motorola HT1250
  • Motorola HT1250.LS
  • Motorola HT1250.LS+
  • Motorola HT1500
  • Motorola HT1550
  • Motorola HT1550.XLS
  • Motorola HT750
  • Motorola MTX8250
  • Motorola MTX8250.LS
  • Motorola MTX850
  • Motorola MTX850.LS
  • Motorola MTX9250
  • Motorola MTX950
  • Motorola PR860

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola HNN9013
  • Motorola HNN9013B
  • Motorola HNN9013DR

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
123,4x59,6x16,0 mm
Gewicht:
0.1910 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
1800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 1800mah, 1.8ah, 1,8ah, Funkgerät, Lithium Ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,27*
€ 31,21*
Lager 4885
2
€ 5,95*
ab € 22,73*
€ 36,57*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,64*
€ 42,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,62*
€ 37,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.