Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Topcom 9100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Topcom 9100
Akku passend für Topcom 9100
Akku passend für Topcom 9100
Artikel-Nr.:
     4885-33093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038364359
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Topcom 9100

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
45,8x41,5x11,3 mm
Gewicht:
0.0520 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, Funkgerät, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.