Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola T5320, KEBT-071-A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola T5320, KEBT-071-A
Akku passend für Motorola T5320, KEBT-071-A
Akku passend für Motorola T5320, KEBT-071-A
Artikel-Nr.:
     4885-33096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038364458
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola T5320
  • Motorola T5400
  • Motorola T5420
  • Motorola T5600
  • Motorola T5620
  • Motorola T5700
  • Motorola T5710
  • Motorola T5720
  • Motorola T5800
  • Motorola T5820
  • Motorola T5950

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola HKNN4002
  • Motorola KEBT-071-A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
50,5x43,2x14,9 mm
Gewicht:
0.0690 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
1650 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 1650mah, 1.7ah, 1,7ah, Funkgerät, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.