Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für CANON PowerShot G10, NB-7L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für CANON PowerShot G10, NB-7L
Akku passend für CANON PowerShot G10, NB-7L
Akku passend für CANON PowerShot G10, NB-7L
Artikel-Nr.:
     4885-33101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038403461
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Akku für Sanyo
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Canon PowerShot G10
  • Canon PowerShot G11
  • Canon PowerShot G12
  • Canon PowerShot SX30 IS

Original Akku Bezeichnung:

  • Canon NB-7L

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
grau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
45,6x32,3x17,7 mm
Gewicht:
0.0540 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
850 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.