Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nikon 1 V1, EN-EL15E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Nikon 1 V1, EN-EL15E
Akku passend für Nikon 1 V1, EN-EL15E
Akku passend für Nikon 1 V1, EN-EL15E
Artikel-Nr.:
     4885-33113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
akku für nikon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nikon 1 V1
  • Nikon D600
  • Nikon D610
  • Nikon D7000
  • Nikon D7100
  • Nikon D750
  • Nikon D800
  • Nikon D800E
  • Nikon D810

Original Akku Bezeichnung:

  • Nikon EN-EL15
  • Nikon EN-EL15A
  • Nikon EN-EL15E

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
55,4x39,3x20,1 mm
Gewicht:
0.0760 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 1600mah, 1.6ah, 1,6ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.