Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Inspiron 14, 05Y4YV


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Inspiron 14, 05Y4YV
Akku passend für Dell Inspiron 14, 05Y4YV
Akku passend für Dell Inspiron 14, 05Y4YV
Artikel-Nr.:
     4885-33156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038503178
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dell Inspiron 14
  • Dell Inspiron 1464
  • Dell Inspiron 1464D
  • Dell Inspiron 1464R
  • Dell Inspiron 15
  • Dell Inspiron 15 (1564)
  • Dell Inspiron 1564
  • Dell Inspiron 1564D
  • Dell Inspiron 1564R
  • Dell Inspiron 17
  • Dell Inspiron 17 (1764)
  • Dell Inspiron 1764
  • Dell Inspiron 1764D
  • Dell Inspiron 1764R
  • Dell Inspiron I1464
  • Dell Inspiron I1564
  • Dell Inspiron I1764

Original Akku Bezeichnung:

  • Dell 05Y4YV
  • Dell 0FH4HR
  • Dell 451-11467
  • Dell 5YRYV
  • Dell 9JJGJ
  • Dell JKVC5
  • Dell NKDWV
  • Dell TRJDK

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
274,3x52,8x22,8 mm
Gewicht:
0.3190 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, 11.10volt, 11.1volt, 11,1volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.