Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HP 6360t Mobile Thin Client, HSTNN-I90C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für HP 6360t Mobile Thin Client, HSTNN-I90C
Akku passend für HP 6360t Mobile Thin Client, HSTNN-I90C
Akku passend für HP 6360t Mobile Thin Client, HSTNN-I90C
Artikel-Nr.:
     4885-33197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038505684
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • HP ProBook 6360b
  • HP 6360t Mobile Thin Client
  • HP ProBook 6460b
  • HP ProBook 6465b
  • HP ProBook 6470b
  • HP ProBook 6475b
  • HP ProBook 6560b
  • HP ProBook 6565b
  • HP ProBook 6570b
  • HP EliteBook 8460p
  • HP EliteBook 8460w
  • HP EliteBook 8470p
  • HP EliteBook 8470w
  • HP EliteBook 8560p
  • HP EliteBook 8570p

Original Akku Bezeichnung:

  • HP 628369-421
  • HP 628664-001
  • HP 628666-001
  • HP 628668-001
  • HP 628670-001
  • HP 659083-001
  • HP CC06
  • HP CC06X
  • HP CC06XL
  • HP HSTNN-F08C
  • HP HSTNN-I90C
  • HP HSTNN-LB2F
  • HP HSTNN-LB2H
  • HP HSTNN-W81C
  • HP QK642AA

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
205,1x48,0x20,5 mm
Gewicht:
0.2840 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
10,80 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.