Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Lenovo B475G, FRU L10M6F21


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Lenovo B475G, FRU L10M6F21
Akku passend für Lenovo B475G, FRU L10M6F21
Akku passend für Lenovo B475G, FRU L10M6F21
Artikel-Nr.:
     4885-33233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038508296
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Lenovo IdeaPad V470cA-IFI
  • Lenovo IdeaPad B470
  • Lenovo IdeaPad B470A
  • Lenovo IdeaPad B470eL-BEI
  • Lenovo IdeaPad B470G
  • Lenovo IdeaPad B475
  • Lenovo IdeaPad B475A
  • Lenovo B475G
  • Lenovo IdeaPad B570
  • Lenovo IdeaPad B570A
  • Lenovo IdeaPad B570G
  • Lenovo E47G
  • Lenovo E47L
  • Lenovo IdeaPad G460
  • Lenovo IdeaPad G460 0677
  • Lenovo IdeaPad G460 06779UU
  • Lenovo IdeaPad G460 06779XU
  • Lenovo IdeaPad G460 20041
  • Lenovo IdeaPad G460A
  • Lenovo IdeaPad G460A-IFI
  • Lenovo IdeaPad G460A-ITH
  • Lenovo IdeaPad G460AL
  • Lenovo IdeaPad G460E
  • Lenovo IdeaPad G460G
  • Lenovo IdeaPad G460L
  • Lenovo IdeaPad G460L-IFI
  • Lenovo IdeaPad G465
  • Lenovo IdeaPad G465A
  • Lenovo IdeaPad G470
  • Lenovo IdeaPad G470A
  • Lenovo IdeaPad G470AH
  • Lenovo IdeaPad G470AX-ITH
  • Lenovo IdeaPad G470G
  • Lenovo IdeaPad G470GH
  • Lenovo IdeaPad G470GL-BEI
  • Lenovo IdeaPad G475
  • Lenovo IdeaPad G475A
  • Lenovo IdeaPad G475AX-EFO
  • Lenovo IdeaPad G475AX-ETH
  • Lenovo IdeaPad G475E
  • Lenovo IdeaPad G475G
  • Lenovo IdeaPad G475L
  • Lenovo IdeaPad G560
  • Lenovo IdeaPad G560 0679
  • Lenovo IdeaPad G560 M278ZUK
  • Lenovo IdeaPad G560 M2792UK
  • Lenovo IdeaPad G560A
  • Lenovo IdeaPad G560E
  • Lenovo IdeaPad G560G
  • Lenovo IdeaPad G560L
  • Lenovo IdeaPad G565
  • Lenovo IdeaPad G565A
  • Lenovo IdeaPad G565G
  • Lenovo IdeaPad G565L
  • Lenovo IdeaPad G570
  • Lenovo IdeaPad G570A
  • Lenovo IdeaPad G570AH
  • Lenovo IdeaPad G570E
  • Lenovo IdeaPad G570G
  • Lenovo IdeaPad G575
  • Lenovo IdeaPad G575A
  • Lenovo IdeaPad G575E
  • Lenovo IdeaPad G575G
  • Lenovo IdeaPad G575L
  • Lenovo IdeaPad G575M
  • Lenovo IdeaPad G770
  • Lenovo IdeaPad G770A
  • Lenovo IdeaPad G770AH
  • Lenovo IdeaPad G770E
  • Lenovo IdeaPad G770L
  • Lenovo IdeaPad G780
  • Lenovo IdeaPad G780-ISE
  • Lenovo K47A
  • Lenovo K47G
  • Lenovo IdeaPad V360
  • Lenovo IdeaPad V360A
  • Lenovo IdeaPad V360G
  • Lenovo IdeaPad V370
  • Lenovo IdeaPad V370A
  • Lenovo IdeaPad V370G
  • Lenovo IdeaPad V370P
  • Lenovo IdeaPad V470
  • Lenovo IdeaPad V470A
  • Lenovo IdeaPad V470A-IFI
  • Lenovo IdeaPad V470AT-IFI
  • Lenovo IdeaPad V470C
  • Lenovo IdeaPad V470cA-ITH
  • Lenovo IdeaPad V470G
  • Lenovo IdeaPad V470P
  • Lenovo IdeaPad Z370
  • Lenovo IdeaPad Z370A
  • Lenovo IdeaPad Z370A-BNI
  • Lenovo IdeaPad Z370AT-ITH
  • Lenovo IdeaPad Z370G
  • Lenovo IdeaPad Z370G-ITH
  • Lenovo IdeaPad Z460
  • Lenovo IdeaPad Z460A
  • Lenovo IdeaPad Z460G
  • Lenovo IdeaPad Z460M
  • Lenovo IdeaPad Z465
  • Lenovo IdeaPad Z465A
  • Lenovo IdeaPad Z465A-NEI
  • Lenovo IdeaPad Z465A-NNI
  • Lenovo IdeaPad Z465A-PNI
  • Lenovo IdeaPad Z465A-PTH
  • Lenovo IdeaPad Z465G
  • Lenovo IdeaPad Z470
  • Lenovo IdeaPad Z470A
  • Lenovo IdeaPad Z470A-BNI
  • Lenovo IdeaPad Z470AH
  • Lenovo IdeaPad Z470A-IFI
  • Lenovo IdeaPad Z470A-ITH
  • Lenovo IdeaPad Z470AX-ITH
  • Lenovo IdeaPad Z470G
  • Lenovo IdeaPad Z475
  • Lenovo IdeaPad Z560
  • Lenovo IdeaPad Z560A
  • Lenovo IdeaPad Z560G
  • Lenovo IdeaPad Z560M
  • Lenovo IdeaPad Z565
  • Lenovo IdeaPad Z565A
  • Lenovo IdeaPad Z565G
  • Lenovo IdeaPad Z570
  • Lenovo IdeaPad Z570A
  • Lenovo IdeaPad Z570A-BNI
  • Lenovo IdeaPad Z570A-IFI
  • Lenovo IdeaPad Z570A-ITH
  • Lenovo IdeaPad Z575

Original Akku Bezeichnung:

  • Lenovo 57Y6454
  • Lenovo 57Y6455
  • Lenovo FRU 121001056
  • Lenovo FRU 121001071
  • Lenovo FRU 121001091
  • Lenovo FRU 121001094
  • Lenovo FRU 121001095B470
  • Lenovo FRU 121001096
  • Lenovo FRU 121001097
  • Lenovo FRU L09C6Y02
  • Lenovo FRU L09L6Y02
  • Lenovo FRU L09M6Y02
  • Lenovo FRU L09N6Y02
  • Lenovo FRU L09S6Y02
  • Lenovo FRU L10C6Y02
  • Lenovo FRU L10M6F21
  • Lenovo FRU L10N6Y02
  • Lenovo FRU L10P6F21
  • Lenovo FRU L10P6Y22
  • Lenovo FRU LO9L6Y02
  • Lenovo FRU LO9S6Y02

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
206,6x63,7x20,3 mm
Gewicht:
0.3030 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
10,80 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku 4400mah, akku für laptop, 10.80volt, 10.8volt, 10,8volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,90*
€ 36,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.