Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Festool 486831


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Festool 486831
Akku passend für Festool 486831
Akku passend für Festool 486831
Artikel-Nr.:
     4885-33477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038825201
Suchbegriffe:
Akku für Festool
Akkus für Festool
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel.

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Festool 486831
  • Festool 48825
  • Festool 488844
  • Festool 489073
  • Festool 489726
  • Festool 489823
  • Festool 489824
  • Festool 490358
  • Festool 490359
  • Festool 490360
  • Festool 490592
  • Festool 490889
  • Festool 491150
  • Festool BPH 12 C
  • Festool CCD 12
  • Festool CCD 12 ES
  • Festool CCD 12 ES-C
  • Festool CCD 12 FX
  • Festool CCD 12 MH
  • Festool CCD12v

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
165,0x55,0x83,1 mm
Gewicht:
0.6020 kg
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 2,0ah, akku für festool, ersatzakku für werkzeug 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,76*
€ 43,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,87*
€ 39,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.