Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Max ReBar Tier RB395, RB392, RB315


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Max ReBar Tier RB395, RB392, RB315
Artikel-Nr.:
     4885-33902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316339027
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

AccuPower Ersatzakku passend für MaxReBar Tier Kabelpresse / Schneider

  • Werkzeug RB395/RB392/RB315/RB215/RB515/RB650/RB655
  • RB215, RB315, RB392, RB395, RB650, RB650A, RB655, RB515

Original Akku-Bezeichnung:

  • JP409, JP409GD, JP509H

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.6500 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
9,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 9,6v, akku für werkzeug, werkzeugakku 3ah, 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.