Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower AccuLoop-X Permanent Power AA/Mignon 4-Blister Ni-MH 2600mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
AccuPower AccuLoop-X Permanent Power AA/Mignon 4-Blister Ni-MH 2600mAh
AccuPower AccuLoop-X Permanent Power AA/Mignon 4-Blister Ni-MH 2600mAh
AccuPower AccuLoop-X Permanent Power AA/Mignon 4-Blister Ni-MH 2600mAh
Artikel-Nr.:
     4885-33930
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     AL2600-4
EAN/GTIN:
     9120004642738
Suchbegriffe:
1.20volt
1.2volt
1,2volt
2600mah

AccuPower AccuLoop AA/Mignon/LR6/LR06 Akkus - mit extrem geringer Selbstentladung

Jetzt mit noch höherer Kapazität: 2600mAh

  • Ready to use = sofort einsatzbereit
  • sehr geringe Selbstentladung (ca. 2% pro Monat)
  • für nahezu jede Batterieanwendung geeignet
  • extra starke Leistung mit bis zu 2600mAh

Die neue AccuLoop besitzt gegenüber herkömmlichen NiMH Akkus eine äußerst geringe Selbstentladung. Beispiel: heute aufgeladen, wird AccuLoop diesen Energiegehalt etwa 1 Jahr mit nur 15-25% Leistungsverlust speichern (herkömmliche NiMH Akkus verlieren oft bereits nach wenigen Wochen bzw. wenigen Monaten ihre Ladung). Daher ist dieser neue NiMH+ AccuLoop-X Akku selbst nach z.B. 6-9 Monaten nahezu voll einsatzbereit. Vorbei sind nun die Zeiten ständig leerer Akkus, obwohl diese nicht einmal verwendet wurden.

Geladen werden können diese Zellen mit fast allen herkömmlichen NiMH-Ladegeräten. Für die optimale Leistungsausbeute und gleichzeitig maximale Lebensdauer empfehlen wir die AccuPower Ladegeräte AccuManager10, AccuManager20 oder IQ328, da diese Ladegeräte ideal auf die Bedürfnisse dieser neuen NiMH+ Akku-Generation eingehen.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
AL2600-4
Produktserie:
AccuLoop
Packing Unit:
4-Blister
Packungsmenge:
4
Dimension:
50x14.2 mm
Gewicht:
0.1200 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.6ah, 2,6ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid, AccuLoop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,9875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 13,66*
€ 16,26
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 13,44*
€ 15,99
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 11,76*
€ 13,99
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 10,65*
€ 12,67
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 10,15*
€ 12,08
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 9,77*
€ 11,63
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 7,95*
€ 9,46
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.