Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NCR18650B PCB geschützt erhobener Plus Pol Li-Ion Akku 2-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panasonic NCR18650B PCB geschützt erhobener Plus Pol Li-Ion Akku 2-Pack
Panasonic NCR18650B PCB geschützt erhobener Plus Pol Li-Ion Akku 2-Pack
Panasonic NCR18650B PCB geschützt erhobener Plus Pol Li-Ion Akku 2-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-33942
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316339454
Suchbegriffe:
3.60volt
3.6volt
3,6volt
3400mah

2 Stück: Panasonic Lithium Ionen Einzelzellen NCR18650B

Geschützte Ausführung (mit Schutzelektronik) und erhöhten Plus-Pol

Inklusive AccuPower Aufbewahrungsbox für 2x 18650 Akkus

  • hohe Kapazität
  • geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Packing Unit:
lose
Packungsmenge:
2
Farbe:
grau
Dimension:
70x19 mm
Gewicht:
0.0920 kg
Akku Größe:
18650
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
3400 mAh
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3.4ah, 3,4ah, 18650, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.