Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Amplicom Powertel M4000, 818044179


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Amplicom Powertel M4000, 818044179
Akku passend für Amplicom Powertel M4000, 818044179
Akku passend für Amplicom Powertel M4000, 818044179
Artikel-Nr.:
     4885-33996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038102708
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AMPLICOM Powertel M4000
  • AMPLICOM Powertel M5000
  • AMPLICOM Powertel M5010
  • AMPLICOM Powertel M5100
  • AMPLICOM Powertel M6000
  • Audioline Amplicom Powertel M4000
  • Audioline Amplicom PowerTel M5000
  • Audioline Amplicom Powertel M5010
  • Audioline Amplicom PowerTel M5100
  • Audioline Amplicom Powertel M6000
  • AURO Comfort 1010
  • AURO Comfort 1020
  • AURO Comfort 1060
  • AURO Comfort 10xx
  • AURO M101
  • AURO M401
  • AURO M451
  • AURO S201
  • Bea-fon S20
  • DeTeWe Vision 4000
  • Doro 332
  • Doro 332GSM
  • Emporia Telme C120
  • Emporia Telme C121
  • Hagenuk E60
  • Hagenuk e70
  • Hagenuk e92
  • Hagenuk Fono C250
  • Hagenuk Fono C800
  • Hagenuk Fono C900
  • Hagenuk Fono DS300
  • Hagenuk Fono E100
  • Hagenuk Fono E110
  • Hagenuk Fono E92
  • ITT Easymax
  • MYPHONE 1010 Chiaro
  • MYPHONE 1030
  • MYPHONE 1070
  • MYPHONE 1070 Chiaro
  • MYPHONE 1150
  • MYPHONE 1170 Easy
  • MYPHONE 3370
  • MYPHONE 3370 Sweet
  • MYPHONE 5300
  • MYPHONE 6651
  • MYPHONE 6651 Young
  • MYPHONE 7720
  • MYPHONE 8815
  • MYPHONE 8815 TV
  • MYPHONE 8815TV Foxy
  • Olympia Caro Rot
  • Olympia Chic
  • Olympia CHIC2122ROT
  • Simvalley Easy-5
  • Simvalley simlocate T1
  • Simvalley SX330
  • Simvalley SX-330
  • Simvalley SX330 Dual Sim
  • SWISSVOICE BBM320
  • SWISSVOICE MP03
  • SWISSVOICE MP22
  • SWISSVOICE MP33
  • Tiptel 6010
  • Tiptel Ergophone 6010
  • Tiptel Ergophone 6011
  • Tiptel 6011
  • Tiptel Ergophone 6020
  • Tiptel 6020
  • Tiptel Ergophone 6021
  • Tiptel 6021
  • Tiptel Ergophone 6050
  • Tiptel 6050
  • Tiptel 6060
  • Tiptel Ergophone 6060

Original Akku Bezeichnung:

  • AURO 818044179
  • AURO BP-75LI
  • AURO V2
  • Doro HARE
  • Emporia BAT-C120
  • Hagenuk 9133-5C
  • Hagenuk CP10
  • Hagenuk EZ388+
  • Hagenuk T99
  • Hagenuk V2
  • Hagenuk Z-IN100
  • ITT BL666
  • MYPHONE MP-S-A
  • MYPHONE MP-U-1
  • Olympia T99
  • Simvalley BK053465
  • Simvalley NX11BT3002654
  • Simvalley PX-1718-675
  • Simvalley PX-3315-675
  • Simvalley PX-331-675
  • SWISSVOICE V2
  • Tiptel AK54
  • Tiptel SD474050A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,1x34,0x5,6 mm
Gewicht:
0.0220 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3,7v 1000mah, akku mobiltelefon, handy akku 3.7v, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1000mah, 1.0ah, 1,0ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.