Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Grundig D770A, SN1352


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Grundig D770A, SN1352
Akku passend für Grundig D770A, SN1352
Akku passend für Grundig D770A, SN1352
Artikel-Nr.:
     4885-34038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038230128
Suchbegriffe:
Akku für Grundig
akku für grundig

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Grundig D770A

Original Akku Bezeichnung:

  • Grundig SN1352

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
35,4x35,0x6,7 mm
Gewicht:
0.0250 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
550 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 550mah, 0.6ah, 0,6ah, Schnurlos-Telefon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.