Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Alcatel Mobile 200 Reflexes


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Alcatel Mobile 200 Reflexes
Akku passend für Alcatel Mobile 200 Reflexes
Akku passend für Alcatel Mobile 200 Reflexes
Artikel-Nr.:
     4885-34040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038238605
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon 800 mah
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Alcatel Mobile 200 Reflexes

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
59,2x45,5x14,3 mm
Gewicht:
0.0270 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
800 mAh
Weitere Suchbegriffe: akku schnurlostelefon 3,7v, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 800mah, 0.8ah, 0,8ah, Schnurlos-Telefon, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.