Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Medion GoPal E4230


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Medion GoPal E4230
Akku passend für Medion GoPal E4230
Akku passend für Medion GoPal E4230
Artikel-Nr.:
     4885-34052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038305901
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
navigationsgeräte akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Medion GoPal E4230
  • Medion GoPal E4240
  • Medion GoPal E4245

Original Akku Bezeichnung:

  • Medion M1100

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
GPS, Navi, Navigationsgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
50,2x36,5x5,0 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
900 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 900mah, 0.9ah, 0,9ah, GPS, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.