Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für iRobot Braava 380, 4409709


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für iRobot Braava 380, 4409709
Akku passend für iRobot Braava 380, 4409709
Akku passend für iRobot Braava 380, 4409709
Artikel-Nr.:
     4885-34075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306144
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • IROBOT Braava 380
  • IROBOT Braava 380T

Original Akku Bezeichnung:

  • IROBOT 4409709
  • IROBOT GPRHC202N026

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
51,7x43,6x29,6 mm
Gewicht:
0.1670 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.