Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple iPad 3, A1389


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple iPad 3, A1389
Akku passend für Apple iPad 3, A1389
Akku passend für Apple iPad 3, A1389
Artikel-Nr.:
     4885-34094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038531270
Suchbegriffe:
Notebookakku für Apple
notebookakku für apple

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple iPad 3
  • Apple iPad 3 16GB Wi-Fi
  • Apple iPad 3 16GB Wi-Fi 3G
  • Apple iPad 3 32GB Wi-Fi
  • Apple iPad 3 32GB Wi-Fi 3G
  • Apple iPad 3 3G
  • Apple iPad 3 64GB Wi-Fi
  • Apple iPad 3 64GB Wi-Fi 3G
  • Apple iPad 3 HD Wifi
  • Apple iPad 3 WIFI
  • Apple iPad 4
  • Apple A1389
  • Apple A1403
  • Apple A1416
  • Apple A1430
  • Apple A1458
  • Apple A1459
  • Apple A1460
  • Apple MD510LL/A
  • Apple MD511LL/A
  • Apple MD512LL/A
  • Apple MD513LL/A
  • Apple MD514LL/A
  • Apple MD515LL/A
  • Apple MD517LL/A
  • Apple MD518LL/A
  • Apple MD519LL/A
  • Apple MD520LL/A
  • Apple MD522LL/A
  • Apple MD523LL/A

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple 616-0586
  • Apple 616-0592
  • Apple 616-0593
  • Apple 616-0604
  • Apple 969TA103H
  • Apple 969TA110H
  • Apple A1389

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
195,0x129,8x3,7 mm
Gewicht:
0.2110 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
11.6 Ah
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 11560mah, 11.6ah, 11,6ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.