Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell XPS 12, Y9N00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Dell XPS 12, Y9N00
Akku passend für Dell XPS 12, Y9N00
Akku passend für Dell XPS 12, Y9N00
Artikel-Nr.:
     4885-34098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038536022
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dell XPS 12
  • Dell XPS 12 -L221x
  • Dell XPS 12 Ultrabook
  • Dell XPS 13 Ultrabook
  • Dell XPS 13-L321X
  • Dell XPS 13-L322X
  • Dell XPS12D-1708

Original Akku Bezeichnung:

  • Dell Y9N00

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
286,5x113,0x6,4 mm
Gewicht:
0.2710 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
6000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 6000mah, 6.0ah, 6,0ah, Laptop, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,53*
€ 105,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,24*
€ 103,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,96*
€ 96,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 72,22*
€ 85,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,22*
€ 75,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.