| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-34183 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316341839 |
| |
|
| | |
| Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten. Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. - Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
- permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
- Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
- Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
- Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
- Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
- Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
- 2 Jahre Garantie
Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten.
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - GoPro HD Hero
- GoPro HD Hero2
Original Akku Bezeichnung: - GoPro AHDBT-001
- GoPro AHDBT-002
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt) | Dimension: | 104x68x34 mm | Gewicht: | 0.0790 kg | Ladegerät für Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Netzteil Netzwerkkamera, Netzteil Videokamera, Netzteil Webcam, Netzwerkkamera Netzteil, Videokamera Netzteil, Webcam Netzteil, ladegerät li-ion, Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly), Panther5 |
| | |
| |