Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung INR18650-25R Li-Ion Akku 18650 20A 2500mAh einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LiNiMnCoO2
Samsung LiNiMnCoO2
Samsung LiNiMnCoO2
Samsung LiNiMnCoO2
Artikel-Nr.:
     4885-34203
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR18650_25R
EAN/GTIN:
     9009316342034
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Samsung Lithium Ionen Einzelzelle INR18650-25R

  • sehr stark belastbar (20A)
  • höhere Energiedichte
  • geringe Selbstentladung
  • geringes Gewicht
  • hohe Energieeffizienz

Einsatzgebiete:

  • E-Zigeretten, Damper, Golfakkus, Werkzeug, Elektro-Scooter, Elektro-Moped, Elektro-Fahrrad, E-Bike, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Samsung
Hersteller Bezeichnung:
INR18650_25R
Packungsmenge:
1
Farbe:
grün
Dimension:
65x18 mm
Gewicht:
0.0440 kg
Akku Größe:
18650
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, samsung li-ion-akku, li-ion akku, li-ion-akku 3,6v, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, 18650, Lithium Ionen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
511
1
€ 11,00*
ab € 2,78*
€ 4,09*
2
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 7,74*
Lager 4885
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 8,13*
1
€ 3,50*
ab € 30,43*
€ 41,98*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.