Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Huawei B160


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Huawei B160
Akku passend für Huawei B160
Akku passend für Huawei B160
Artikel-Nr.:
     4885-34512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038102739
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Huawei B160
  • Huawei B160 DIGI

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
50,844,1x14,5 mm
Gewicht:
0.0670 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handyakku 1000mah, akku mobiltelefon, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 1000mah, 1.0ah, 1,0ah, Handy, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.