Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für BQ 1700, B46


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für BQ 1700, B46
Akku passend für BQ 1700, B46
Akku passend für BQ 1700, B46
Artikel-Nr.:
     4885-34546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038103163
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • BQ 1700
  • BQ Aquaris E4

Original Akku Bezeichnung:

  • BQ B46

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
56,7x52,0x4,9 mm
Gewicht:
0.0290 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
1500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.