Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Kazam Trooper X4.0, KAX10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Kazam Trooper X4.0, KAX10
Akku passend für Kazam Trooper X4.0, KAX10
Akku passend für Kazam Trooper X4.0, KAX10
Artikel-Nr.:
     4885-34552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038103248
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Kazam Trooper X4.0

Original Akku Bezeichnung:

  • Kazam KAX10
  • Kazam KAX10MXJAK038738

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
75,0x47,8x4,3 mm
Gewicht:
0.0520 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1600mah, 1.6ah, 1,6ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.