Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für SonyEricsson L50, 1588-4170


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für SonyEricsson L50, 1588-4170
Akku passend für SonyEricsson L50, 1588-4170
Akku passend für SonyEricsson L50, 1588-4170
Artikel-Nr.:
     4885-34584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038104597
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sony Ericsson L50
  • Sony Ericsson Xperia L50
  • Sony Ericsson Xperia L50T
  • Sony Ericsson L50u
  • Sony Ericsson L50W
  • Sony Ericsson Xperia L50W
  • Sony Ericsson Xperia Z2
  • SonyEricsson Xperia L50
  • SonyEricsson Xperia L50T
  • SonyEricsson Xperia L50W
  • SonyEricsson Xperia Z2

Original Akku Bezeichnung:

  • Sony Ericsson 1588-4170
  • Sony Ericsson LIS1543ERPC

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
82,0x62,0x4,8 mm
Gewicht:
0.0510 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.