Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für SonyEricsson L35h, 1271-9084


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für SonyEricsson L35h, 1271-9084
Akku passend für SonyEricsson L35h, 1271-9084
Akku passend für SonyEricsson L35h, 1271-9084
Artikel-Nr.:
     4885-34586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038104665
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sony Ericsson L35h
  • Sony Ericsson Xperia Z1
  • Sony Ericsson Xperia Z1 LTE
  • SonyEricsson Xperia Z1
  • SonyEricsson Xperia Z1 LTE

Original Akku Bezeichnung:

  • Sony Ericsson 1271-9084
  • Sony Ericsson LIS1525ERPC

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
85,0x64,9x5,0 mm
Gewicht:
0.0510 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2950 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.