Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für LG F600, BL-45B1F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für LG F600, BL-45B1F
Akku passend für LG F600, BL-45B1F
Akku passend für LG F600, BL-45B1F
Artikel-Nr.:
     4885-34600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038105952
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • LG Stylus 2 4G LTE
  • LG F600
  • LG F720S
  • LG G Stylo 2 Plus
  • LG H900
  • LG H901
  • LG H960
  • LG H960YK
  • LG H961N
  • LG H962
  • LG H968
  • LG H968 Dual SIM
  • LG K520
  • LG K540
  • LG K550
  • LG K557
  • LG L81AL
  • LG L82VL
  • LG LS775
  • LG MS550
  • LG PH2
  • LG Stylo 2
  • LG Stylo 2 Plus
  • LG Stylo 2 Plus 4G LTE
  • LG Stylo 2 V XLTE
  • LG V10
  • LG V10 LTE
  • LG VS835
  • LG VS990

Original Akku Bezeichnung:

  • LG BL-45B1F
  • LG EAC63118201

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
79,1x59,0x4,5 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.