Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Microsoft Lumia 920, BP-4GW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Microsoft Lumia 920, BP-4GW
Akku passend für Microsoft Lumia 920, BP-4GW
Akku passend für Microsoft Lumia 920, BP-4GW
Artikel-Nr.:
     4885-34611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038108519
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Microsoft Lumia 920
  • Microsoft Lumia 920T
  • Nokia Lumia 920
  • Nokia Lumia 920T

Original Akku Bezeichnung:

  • Microsoft BP-4GW
  • Nokia BP-4GW

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
63,4x59,3x4,8 mm
Gewicht:
0.0370 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für nokia handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.