Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung Galaxy Young 2, EB-BG130ABE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Samsung Galaxy Young 2, EB-BG130ABE
Akku passend für Samsung Galaxy Young 2, EB-BG130ABE
Akku passend für Samsung Galaxy Young 2, EB-BG130ABE
Artikel-Nr.:
     4885-34624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038132446
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung SM-G130
  • Samsung Galaxy Young 2

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung EB-BG130ABE

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
56,6x43,2x4,7 mm
Gewicht:
0.0220 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.