Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola Moto X Pure Edition, FX30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola Moto X Pure Edition, FX30
Akku passend für Motorola Moto X Pure Edition, FX30
Akku passend für Motorola Moto X Pure Edition, FX30
Artikel-Nr.:
     4885-34643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038132637
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola Moto X Pure Edition
  • Motorola Moto X Style
  • Motorola X1570
  • Motorola X1572

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola FX30
  • Motorola SNN5964A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
92,0x60,2x3,4 mm
Gewicht:
0.0460 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für motorola handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2800mah, 2.8ah, 2,8ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.