Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für WIKO Getaway, TLE14J14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für WIKO Getaway, TLE14J14
Akku passend für WIKO Getaway, TLE14J14
Akku passend für WIKO Getaway, TLE14J14
Artikel-Nr.:
     4885-34645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038132651
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • WIKO Getaway

Original Akku Bezeichnung:

  • WIKO TLE14J14

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
76,0x60,0x4,2 mm
Gewicht:
0.0380 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.