Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Mobistel Cynus E5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Mobistel Cynus E5
Akku passend für Mobistel Cynus E5
Akku passend für Mobistel Cynus E5
Artikel-Nr.:
     4885-34650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038132705
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Mobistel Cynus E5
  • Mobistel Cynus E5 4G

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
66,9x52,9x4,1 mm
Gewicht:
0.0320 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
1700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 1700mah, 1.7ah, 1,7ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.