Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung Galaxy S5 Neo, EB-BG903BBA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Samsung Galaxy S5 Neo, EB-BG903BBA
Akku passend für Samsung Galaxy S5 Neo, EB-BG903BBA
Akku passend für Samsung Galaxy S5 Neo, EB-BG903BBA
Artikel-Nr.:
     4885-34657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038132774
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung Galaxy S5 Neo
  • Samsung Galaxy S5 Neo Duos
  • Samsung Galaxy S5 Neo Duos LTE-A
  • Samsung Galaxy S5 Neo LTE-A
  • Samsung SM-G903F
  • Samsung SM-G903FD
  • Samsung SM-G903W

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung EB-BG903BBA
  • Samsung EB-BG903BBE
  • Samsung EB-BN903BA
  • Samsung EB-BN903BBE
  • Samsung EB-BN903BU

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
84,5x42,3x5,6 mm
Gewicht:
0.0450 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2800mah, 2.8ah, 2,8ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.