Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Avaya IH4, 4.999.130.768


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Avaya IH4, 4.999.130.768
Akku passend für Avaya IH4, 4.999.130.768
Akku passend für Avaya IH4, 4.999.130.768
Artikel-Nr.:
     4885-34696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038230920
Suchbegriffe:
3.60volt
3.6volt
3,6volt
700mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Avaya IH4
  • Funkwerk DECT D4
  • Funkwerk DECT FC4

Original Akku Bezeichnung:

  • Avaya 4.999.130.768

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,0x40,6x10,2 mm
Gewicht:
0.0230 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.7ah, 0,7ah, Schnurlos-Telefon, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.