Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung Galaxy Tab 4, EB-BT330FBE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Samsung Galaxy Tab 4, EB-BT330FBE
Akku passend für Samsung Galaxy Tab 4, EB-BT330FBE
Akku passend für Samsung Galaxy Tab 4, EB-BT330FBE
Artikel-Nr.:
     4885-34714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306229
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
akku für samsung

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung Millet
  • Samsung SM-T330
  • Samsung SM-T335
  • Samsung SM-T335F3
  • Samsung SM-T337A
  • Samsung SM-T337V
  • Samsung Galaxy Tab 4
  • Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE
  • Samsung Galaxy Tab4 8.0 LTE
  • Samsung Galaxy Tab4 8.0 Wi-Fi

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung EB-BT330FBE
  • Samsung GH43-03857A
  • Samsung T4450C
  • Samsung T4450E

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
131,7x76,5x2,8 mm
Gewicht:
0.0740 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
4450 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 4450mah, 4.5ah, 4,5ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,19*
€ 38,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.