Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Huawei Ascend G730, HB4742A0RBC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Huawei Ascend G730, HB4742A0RBC
Akku passend für Huawei Ascend G730, HB4742A0RBC
Akku passend für Huawei Ascend G730, HB4742A0RBC
Artikel-Nr.:
     4885-34728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306380
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Huawei Ascend G730
  • Huawei Ascend G730-L072
  • Huawei Ascend G740
  • Huawei H30-T00
  • Huawei H30-T10
  • Huawei H30-U10
  • Huawei Hinor H30
  • Huawei Honor 3C

Original Akku Bezeichnung:

  • Huawei HB4742A0RBC
  • Huawei HB4742A0RBW

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
99,9x41,5x4,6 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2300mah, 2.3ah, 2,3ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.