Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Huawei Ascend G620-L72, HB3748B8EBC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Huawei Ascend G620-L72, HB3748B8EBC
Akku passend für Huawei Ascend G620-L72, HB3748B8EBC
Akku passend für Huawei Ascend G620-L72, HB3748B8EBC
Artikel-Nr.:
     4885-34729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306397
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Huawei Ascend G620-L72
  • Huawei Ascend G620-L75
  • Huawei Ascend G7
  • Huawei Ascend G7-L01
  • Huawei Ascend G7-L03
  • Huawei C199
  • Huawei C199-CL00
  • Huawei C199S
  • Huawei Maimang

Original Akku Bezeichnung:

  • Huawei HB3748B8EBC

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
117,6x46,9x3,7 mm
Gewicht:
0.0480 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.