Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Huawei Ascend P7, HB3543B4EBW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Huawei Ascend P7, HB3543B4EBW
Akku passend für Huawei Ascend P7, HB3543B4EBW
Akku passend für Huawei Ascend P7, HB3543B4EBW
Artikel-Nr.:
     4885-34731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306410
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Huawei Ascend P7
  • Huawei Ascend P7-L00
  • Huawei Ascend P7-L05
  • Huawei Ascend P7-L07
  • Huawei Ascend P7-L09
  • Huawei Ascend P7-L10
  • Huawei P7
  • Huawei Sophia

Original Akku Bezeichnung:

  • Huawei HB3543B4EBW

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
114,4x42,0x3,6 mm
Gewicht:
0.0390 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2460 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2460mah, 2.5ah, 2,5ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,88*
€ 33,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.