Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung Galaxy Tab 7.7, SP397218A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Samsung Galaxy Tab 7.7, SP397218A
Akku passend für Samsung Galaxy Tab 7.7, SP397218A
Akku passend für Samsung Galaxy Tab 7.7, SP397218A
Artikel-Nr.:
     4885-34766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306830
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
akku für samsung

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung GT-P6800
  • Samsung Galaxy Tab 7.7

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung SP397218A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
157,7x103,0x4,5 mm
Gewicht:
0.0910 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
5100 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 5100mah, 5.1ah, 5,1ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,75*
€ 42,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,11*
€ 31,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.