Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola MBP11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Motorola MBP11
Akku passend für Motorola MBP11
Akku passend für Motorola MBP11
Artikel-Nr.:
     4885-34768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306854
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola MBP11

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
30,4x20,5x10,7 mm
Gewicht:
0.0140 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 400mah, 0.4ah, 0,4ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.