Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Alcatel One Touch Pixi 7, TLp028AD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Alcatel One Touch Pixi 7, TLp028AD
Akku passend für Alcatel One Touch Pixi 7, TLp028AD
Akku passend für Alcatel One Touch Pixi 7, TLp028AD
Artikel-Nr.:
     4885-34776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306939
Suchbegriffe:
Akkus für Alcatel-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Alcatel One Touch Pixi 7

Original Akku Bezeichnung:

  • Alcatel TLp028AD

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
102,9x78,0x3,1 mm
Gewicht:
0.0540 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für alcatel-handys, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2800mah, 2.8ah, 2,8ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.