Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Huawei Ascend Y5 2, HB4342A1RBC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Huawei Ascend Y5 2, HB4342A1RBC
Akku passend für Huawei Ascend Y5 2, HB4342A1RBC
Akku passend für Huawei Ascend Y5 2, HB4342A1RBC
Artikel-Nr.:
     4885-34779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306960
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Huawei Ascend Y5 2
  • Huawei Ascend Y5II 3G
  • Huawei Ascend Y5II 4G
  • Huawei Ascend Y6
  • Huawei Ascend Y6 3G
  • Huawei Ascend Y6 4G
  • Huawei Ascend Y625-U21
  • Huawei Ascend Y625-U51
  • Huawei Ascend Y625-U51 Dual SIM
  • Huawei Ascend Y635-CL00
  • Huawei Ascend Y635-L01
  • Huawei Ascend Y635-TL00
  • Huawei CUN-L01
  • Huawei CUN-L21
  • Huawei CUN-L23
  • Huawei CUN-U29
  • Huawei Honor 4A
  • Huawei Honor 4A Dual SIM
  • Huawei Honor 5
  • Huawei Honor 5 Play
  • Huawei Honor Play 5
  • Huawei SCC-U21
  • Huawei SCL-AL00
  • Huawei SCL-L00
  • Huawei SCL-L01
  • Huawei SCL-L03
  • Huawei SCL-L21
  • Huawei SCL-L31
  • Huawei SCL-TL00H
  • Huawei Y5II
  • Huawei Y6 Scale

Original Akku Bezeichnung:

  • Huawei HB4342A1RBC

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
100,7x42,0x4,5 mm
Gewicht:
0.0430 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2580 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 2580mah, 2.6ah, 2,6ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.