Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple iWatch 38mm, A1578


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple iWatch 38mm, A1578
Akku passend für Apple iWatch 38mm, A1578
Akku passend für Apple iWatch 38mm, A1578
Artikel-Nr.:
     4885-34793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038307400
Suchbegriffe:
3.77volt
3.8volt
3,8volt
203mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple A1553
  • Apple iWatch 1st G 38mm
  • Apple iWatch 38mm

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple A1578

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Smartwatch, Armband
Dimension:
25,0x16,9x4,8 mm
Gewicht:
0.0040 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,77 Volt
Kapazität:
203 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.2ah, 0,2ah, Smartwatch, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.