Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple iWatch 42mm, A1579


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple iWatch 42mm, A1579
Akku passend für Apple iWatch 42mm, A1579
Akku passend für Apple iWatch 42mm, A1579
Artikel-Nr.:
     4885-34794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038307417
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple A1554
  • Apple iWatch 1st G 42mm
  • Apple iWatch 42mm

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple A1579

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Smartwatch, Armband
Dimension:
27,8x19,1x4,5 mm
Gewicht:
0.0050 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,77 Volt
Kapazität:
273 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.77volt, 3.8volt, 3,8volt, 273mah, 0.3ah, 0,3ah, Smartwatch, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.