Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Braun 5671, 15038


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Braun 5671, 15038
Akku passend für Braun 5671, 15038
Akku passend für Braun 5671, 15038
Artikel-Nr.:
     4885-34804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038307691
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
1600mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Braun 5671
  • Braun 5673
  • Braun 5675
  • Braun 720
  • Braun 760
  • Braun 760CC
  • Braun 790
  • Braun 790CC
  • Braun 799CC
  • Braun 9565
  • Braun 9585
  • Braun 9585CC
  • Braun 9595CC
  • Braun 9785
  • Braun 9795
  • Philips Norelco 8892XL
  • Philips Norelco 8894XL
  • Philips Norelco 8895XL
  • Philips Norelco 9160XL
  • Philips Norelco 9170XL
  • Philips Norelco 9170XLCC
  • Philips Norelco 9190XL
  • Philips Norelco 9195XL
  • Philips Norelco HQ8894
  • Philips Norelco HQ9100
  • Philips Norelco HQ9140
  • Philips Norelco HQ9160
  • Philips Norelco HQ9170
  • Philips Norelco HQ9190CC

Original Akku Bezeichnung:

  • Philips 15038
  • Philips 3606410
  • Philips 3611290

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
49,5x18,4 mm
Gewicht:
0.0340 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.6ah, 1,6ah, Haushaltsgeräte, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.