Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Archos 45 Helium, AC300CA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Archos 45 Helium, AC300CA
Akku passend für Archos 45 Helium, AC300CA
Akku passend für Archos 45 Helium, AC300CA
Artikel-Nr.:
     4885-34830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038307950
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Archos 45 Helium
  • Archos 45G Helium 4G

Original Akku Bezeichnung:

  • Archos AC300CA

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
64,6x49,8x4,8 mm
Gewicht:
0.0310 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1550 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1550mah, 1.6ah, 1,6ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.