Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Huawei Ascend P8 Max, HB3665D2EBC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Huawei Ascend P8 Max, HB3665D2EBC
Akku passend für Huawei Ascend P8 Max, HB3665D2EBC
Akku passend für Huawei Ascend P8 Max, HB3665D2EBC
Artikel-Nr.:
     4885-34832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038307974
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Huawei Ascend P8 Max

Original Akku Bezeichnung:

  • Huawei HB3665D2EBC

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
131,0x63,3x3,4 mm
Gewicht:
0.0650 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
4360 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 4360mah, 4.4ah, 4,4ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.