Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HTC D316, 5360570


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für HTC D316, 5360570
Akku passend für HTC D316, 5360570
Akku passend für HTC D316, 5360570
Artikel-Nr.:
     4885-34844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038308575
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • HTC D316
  • HTC D316d
  • HTC D516
  • HTC D516c
  • HTC D516d
  • HTC D516t
  • HTC D516w
  • HTC Desire 516
  • HTC Desire 516c
  • HTC Desire 516t
  • HTC Desire 516w
  • HTC Desire D316
  • HTC Desire D316d
  • HTC Desire D516d
  • HTC Desire D516t
  • HTC Desire D516w

Original Akku Bezeichnung:

  • HTC 5360570
  • HTC B0PB5100

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
69,5x55,0x4,5 mm
Gewicht:
0.0390 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1950 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1950mah, 2.0ah, 2,0ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.