Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sony VAIO Fit 14E Series, VGP-BPS35A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Sony VAIO Fit 14E Series, VGP-BPS35A
Akku passend für Sony VAIO Fit 14E Series, VGP-BPS35A
Akku passend für Sony VAIO Fit 14E Series, VGP-BPS35A
Artikel-Nr.:
     4885-34990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038536749
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sony VAIO Fit 14E Series
  • Sony VAIO Fit 15E Series

Original Akku Bezeichnung:

  • Sony VGP-BPS35A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
272,0x37,4x20,3 mm
Gewicht:
0.2110 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,16*
€ 31,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.