Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HP ProBook 430, H6L28ET


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für HP ProBook 430, H6L28ET
Akku passend für HP ProBook 430, H6L28ET
Akku passend für HP ProBook 430, H6L28ET
Artikel-Nr.:
     4885-34994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038536787
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • HP ProBook 430
  • HP ProBook 430 G1
  • HP ProBook 430 G2

Original Akku Bezeichnung:

  • HP H6L28ET
  • HP HSTNN-IB4L
  • HP RA04

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
276,5x35,0x21,1 mm
Gewicht:
0.2170 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
2200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 14,8v, notebookakku für hp, 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 2200mah, 2.2ah, 2,2ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.